1535 エアトラベルケース ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25941547 品番015350-0080-110
参考基準価格(税別)¥138,660 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。
一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。
気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。
小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。
ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)558×355×228 用途出張等での携帯荷物運搬に。 仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番337-8269 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)5.5 タイプパッキングオーガナイザー付 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-51〜71 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
注意
※機内持込ルールの正確な寸法要件については、各航空会社へご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする