アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの エプロン・ガウン 医療・検査用
ディスポエプロン No.630
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
25941572
品番
No.630
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,742
販売価格(税別)
¥
1,584
バスケットに入れる
軽くて丈夫なエプロンです。
仕様
袖なし
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
700
厚さ(mm)
0.02
丈(mm)
1060
アズワン品番
0-8940-01