1535 エアトラベルケース チャコール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25941574 品番015350-0080-185
参考基準価格(税別)¥138,660 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。
一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。
気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。
小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。
ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。

用途出張等での携帯荷物運搬に。 仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番337-8274 質量(kg)5.5 チャコール(グレー) 材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂 タイプパッキングオーガナイザー付 径(Φmm)(別売)南京錠:8 使用温度範囲(℃)-51〜71 外寸法・幅(mm)558 外寸法・高さ(mm)228 外寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・奥行(mm)284 有効内寸法・高さ(mm)183 有効内寸法・幅(mm)518
注意
※機内持込ルールの正確な寸法要件については、各航空会社へご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする