ハヤシニット
ハヤシニットの サポーター・テーピング
ハヤシニットの サポーター
ハヤシニットの 手首・足首用 サポーター
手くび安心 MANシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25941658
品番
MAN-1140
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
面ファスナーで容易に着脱・調整できるサポーターです。くるっと巻くだけで手首を固定し、テーピング効果を発揮します。痛みや症状に合わせて調整できます。
サイズ
フリー
色
ベージュ
左右区別
左右兼用
材質
ポリエステル35%・ナイロン30%・レーヨン20%・PU(ポリウレタン)15%
適合部位
手くび
アズワン品番
0-8972-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)