ハヤシニット
ハヤシニットの サポーター・テーピング
ハヤシニットの サポーター
ハヤシニットの 手首・足首用 サポーター
足くび安心 MANシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25941685
品番
MAN-1240M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
足首の負担を和らげ、歩行や階段の昇り降り等の不安も解消します。面ファスナー式で容易に着脱・調整できるサポーターです。くるっと巻くだけで足首を固定し、テーピング効果を発揮します。
サイズ
M
色
ベージュ
仕様
マジックテープ式
材質
ポリエステル35%・ナイロン30%・レーヨン20%・PU(ポリウレタン)15%
寸法(幅W×長さL)(mm)
85×500
適合部位
足くび
アズワン品番
0-8973-03
洗濯方法
洗濯可(手洗い)