曜日別特売
50Q-1-DKGRYEGRN エリートクーラー PELICAN(ペリカン) 25941775

50Q-1-DKGRYEGRN エリートクーラー PELICAN(ペリカン) 25941775
50Q-1-DKGRYEGRN エリートクーラー PELICAN(ペリカン) 25941775
50Q-1-DKGRYEGRN エリートクーラー PELICAN(ペリカン) 25941775
50Q-1-DKGRYEGRN エリートクーラー PELICAN(ペリカン) 25941775

エリートクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)50
内容量1台注文コード25941775品番50Q-1-DKGRYEGRN
参考基準価格(税別)¥91,156販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。
分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
食品衛生法適合品です。

トラスコ品番337-8258材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス幅(mm)762厚さ(mm)保冷部:51ダークグレー×グリーン高さ(mm)518奥行(mm)516容量(L)50規格食品衛生法適合品型番50QT収納の目安350ml缶・38本有効内寸法・間口(mm)445有効内寸法・奥行(mm)279有効内寸法・高さ(mm)348
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする