インターリンクス
インターリンクスの 歩行関連
インターリンクスの 杖
インターリンクスの 一本杖
スリムステッキ (折りたたみ・伸縮式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25942175
品番
0401-SO5812
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
内部コードは復元性・耐久性に優れています。
色
ブラック
全長(mm)
740〜840(25間隔・4段階調節)
付属品
予備先端ゴム・携帯ケース
材質
シャフト/軽量アルミニウム、グリップ/天然木
質量(g)
270
アズワン品番
0-9263-02
先端径(Φmm)
(シャフト)16
折りたたみ寸法(cm)
約29