インターリンクス
インターリンクスの 歩行関連
インターリンクスの 杖
インターリンクスの 一本杖
スリムステッキ(伸縮式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25942272
品番
0401-SS8815
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ロイヤルブラウン
全長(mm)
690〜920(25間隔・10段階調節)
付属品
予備先端ゴム
材質
シャフト/軽量アルミニウム・アルマイト加工、グリップ/天然木
質量(g)
280
アズワン品番
0-9265-03
先端径(Φmm)
(シャフト)16