スクレーパー SCRAPEX 596

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25942317 品番596
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

幅広のブレードで、非常に効率的な作業が可能です。
グリップは滑り止め仕様で安全です。

トラスコ品番343-9293 材質刃:スチール、グリップ:ガラス繊維強化プラスチック 全長(mm)180 刃長(mm)14 刃幅(mm)99.5 刃厚(mm)0.4 適合替刃96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする