※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
クリーンインナー上衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
351-2094
注文コード
25942360
品番
FZ980C-01-3L
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用インナーウェアです。
吸汗性・速乾性に優れた高機能ニット素材を使用、ベタつきを抑えます。
肌ざわりがよく、着心地に優れています。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。
医薬品・バイオ・化学・包装に。
トラスコ品番
351-2094
材質
ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クリーンパック仕様ではありません。
※インナーパンツは別途ご購入ください。