※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FZ981C-01-3L クリーンインナー上衣 東洋リントフリー 25942369 FZ981C-01-3L クリーンインナー上衣 東洋リントフリー 25942369 FZ981C-01-3L クリーンインナー上衣 東洋リントフリー 25942369 FZ981C-01-3L クリーンインナー上衣 東洋リントフリー 25942369

クリーンインナー上衣

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番351-5209 注文コード25942369 品番FZ981C-01-3L
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用インナーウェアです。
吸汗性・速乾性に優れた高機能ニット素材を使用、ベタつきを抑えます。
肌ざわりがよく、着心地に優れています。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。
医薬品・バイオ・化学・包装に。
トラスコ品番351-5209 材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り) ホワイト サイズ3L 胸囲(cm)115 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)78 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※クリーンパック仕様ではありません。
※インナーパンツは別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする