ミクロン
ミクロンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ミクロンの 滅菌/消毒機器用品
ミクロンの 滅菌表示テープ/ラベル
食器洗浄機用ヒートラベル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1000枚)
注文コード
25942404
品番
TDI
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
貼るだけで表面温度を記録する。不可逆
種別
TDI 12mm×12mm
寸法(mm)
12×12
テープ幅(mm)
12
精度
変色:±1%(1000℃以下:±1℃)
変色温度(℃)
71
アズワン品番
61-3816-49