※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
止血鉗子(ペアン) 曲 無鈎 200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25942482
品番
AA-07C
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
200
仕様
曲 無鈎
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
0-9277-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000639M007
医薬品医療機器等法
一般医療機器