Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 差替式ドライバー
スタビ差替式ラチェットドライバー RA3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
25942484
品番
008885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。
ラチェット機能は送り角8°です。
小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。
回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番
342-5744
セット内容
プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本
材質
ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼
全長(mm)
115
色
緑/黒
差込角(mm)
6.35
ホルダー長さ(mm)
115
ビット全長(mm)
25
マグネット
あり
入数
6点