※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
止血鉗子(コッフェル) 直 有鈎 160mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25942543
品番
AA-13S
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(mm)
160
仕様
直 有鈎
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
0-9278-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000639M007
医薬品医療機器等法
一般医療機器