022764 クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Wera 25942570 022764 クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Wera 25942570 022764 クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Wera 25942570 022764 クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Wera 25942570 022764 クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Wera 25942570 022764 クラフトフォームステンレスドライバー TX20 Wera 25942570

クラフトフォームステンレスドライバー TX20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25942570 品番022764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。
転がり防止仕様です。
カラーコード付きです。

用途電気工事等 トラスコ品番342-5753 材質軸部::ステンレス 全長(mm)178 軸長(mm)80 刃先TX20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする