ECO F-4 「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO F-4 170×120×0.04 セイニチ(生産日本社) 25942615 ECO F-4 「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO F-4 170×120×0.04 セイニチ(生産日本社) 25942615 ECO F-4 「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO F-4 170×120×0.04 セイニチ(生産日本社) 25942615 ECO F-4 「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO F-4 170×120×0.04 セイニチ(生産日本社) 25942615

「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO F-4 170×120×0.04

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード25942615 品番ECO F-4
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。
環境に配慮した原料を70%配合し、CO2排出量を約30%削減しています。
エコマーク・バイオマスプラマーク・バイオマスマーク取得申請中です。
薬品・衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。

用途幅広い商品の保管や管理に。 仕様食品衛生法適合 トラスコ品番355-2002 材質バイオマスPE:30%+リサイクルPE:40%配合 厚さ(mm)0.04 透明 質量(g)192 エコマーク認定認定 縦(mm)170 横(mm)120 エコマーク認定番号21 140 064
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする