バッグフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 適合機種APDQOFB100 トラスコ品番342-3160 注文コード25942676 品番APDQO-FB100-FT#200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合機種・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。
ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。

用途切削液のタンク清掃時間の短縮に。 トラスコ品番342-3160 適合機種APDQOFB100 材質合成繊維 幅(mm)230 高さ(mm)380 タイプAPDQOFB100用 品名バッグフィルター3枚入♯200 奥行(mm)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする