マーベル
マーベルの 作業台
マーベルの 回転台
ドラムローラー 2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25942710
品番
E-6710
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
電線ドラムが軽くまわせます。
薄型なのでちょっとした隙間に収納可能です。
用途
電線の保管に。
トラスコ品番
340-2689
材質
スチール
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
20.5
耐荷重(kg)
500
直径(mm)
450
最大荷重(kN)
25