マイクロファイバー クリーンクロス プレミアム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード25942719 品番CZ44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

いつでも清潔なクロスをサッと取り出せてすぐに使えるティッシュタイプです。
極細繊維が汚れをしっかりキャッチします。
吸水性・速乾性に優れ、清掃作業にピッタリです。

用途自動車ボディ、車内の拭き上げ、テーブル、椅子、窓、手すり、ドアノブ、厨房まわり等の拭き上げ掃除に。 仕様ティッシュボックスタイプ トラスコ品番340-3257 材質ポリエステル、ナイロン サイズ315×155×160 入数(枚)箱:50 ケース入数50枚 シートサイズ(mm)300×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25942719
2023-08-29
用途:
洗車
建設業・工事業

大きさもちょうどいいし肌触りも安いマイクロファイバーなのにガサガサしてない
あと縁なしなのも有り難い
ちょいと薄いがそれが良くて細かいところも拭きやすい

洗濯も楽でした!

2023-08-23
用途:
ガラス窓拭き 車磨きの拭き取り

価格の割にベスト
縁が硬くないので傷付けにくいのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする