ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25942798 品番 SL-LED40ME-E
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。
器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。
-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。
保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。

用途連結型照明の末端用LEDライト トラスコ品番354-1850 幅(mm)53 全長(mm)1302 タイプ連結用末端、耐薬品外筒 電源(V)AC100 消費電力(W)15 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅Φ53 明るさ(Lm)2270 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする