YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 剪刀
剪刀(半ギザ付き) 両尖 曲 110mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25942814
品番
CA-49C
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
両尖 曲
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
110
アズワン品番
0-9324-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000635M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器