YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
ピンセット(ミディアム) 無鈎
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25942823
品番
DA-10S(83021)
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長×先端径(mm)
100×1
仕様
無鈎
アズワン品番
0-9337-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器