ストロングライト(耐薬外筒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25942825 品番 SL-LED40MEO
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。
器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。
保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。

用途電源が取れるところの補助照明として トラスコ品番354-1847 長さ(mm)1302 幅(mm)Φ53 全長(mm)1302 タイプ耐薬品外筒 電源(V)AC100 消費電力(W)15 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 明るさ(Lm)2270 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする