※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
ピンセット(ミディアム) 無鈎 2×145mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25942848
品番
DA-12S(83023)
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長×先端径(mm)
145×2
仕様
無鈎
アズワン品番
0-9337-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器