ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
はがせる両面テープガラス掲示用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25942859
品番
T3975
参考基準価格(税別)
¥874
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
窓ガラス用両面テープです。
しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
用途
ガラスのポスター・掲示物の貼り付けに。
仕様
テープカット条件:手で切れる
トラスコ品番
390-5324
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.2
色
透明
質量(g)
32
長さ(m)
3
粘着力(N/10mm)
(1面)7.7、(2面)5.8