※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA-35S1 ピンセット 無鈎 1×175mm YDM 25942875 DA-35S1 ピンセット 無鈎 1×175mm YDM 25942875

ピンセット 無鈎 1×175mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25942875 品番DA-35S1
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質ステンレス(SUS420) 全長×先端径(mm)175×1 仕様無鈎 アズワン品番0-9339-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする