アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
職人箒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25942877
品番
123369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
プロ仕様の万能箒です。
丈夫なスチール柄です。
用途
掃き掃除に。
トラスコ品番
347-8411
材質
穂:ホーキ草、柄:樹脂被覆鋼管
長さ(mm)
830
幅(mm)
360
繰り返し・詰め替え
対応