YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25942893
品番
DA-34S2
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長×先端径(mm)
150×1.3
仕様
有鈎
アズワン品番
0-9339-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器