YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
ピンセット(無鈎)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25942918
品番
DA-80C1
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
160
仕様
溝付き
アズワン品番
0-9342-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器