ハイカットアダプタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合バンド幅(mm)1.8〜5.7 注文コード25942920 品番BG3GTS-E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は適合バンド幅など2種類から選べます 他の種類を見る

結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。

用途結束工具用。 付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個 トラスコ品番353-7158 適合機種GTS-E.GS2B-E.PTS 全長(mm)25 適合バンド幅(mm)1.8〜5.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする