PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具
PANDUIT(パンドウイット)の 結束工具本体
ハイカットアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合バンド幅(mm)
4.8〜9.7
注文コード
25942929
品番
BG3GTH-E
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合バンド幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
用途
結束工具用。
付属品
取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個
トラスコ品番
353-7159
適合機種
GTH-E.GS4H-E
全長(mm)
25
適合バンド幅(mm)
4.8〜9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応