ピンセット(ヤンセン) DA-102S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25942954 品番DA-102S
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)160 仕様無鈎・溝付き アズワン品番0-9347-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする