キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
テラモト スポンジたわしハード 5P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
25942956
品番
A530-5P
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
研磨力・耐久性に優れたスポンジたわしです。
用途
頑固な汚れ、コゲツキ、研磨に。
仕様
研磨材付き不織布
トラスコ品番
354-6759
材質
ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)
36
色
ピンク
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
パッケージサイズ:115×75×180
縦(mm)
115
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応