YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
マイクロピンセット(アドソン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25942963
品番
DB-10S1
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
120
仕様
無鈎 溝付き
アズワン品番
0-9348-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器