マイクロピンセット(アドソン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25942972 品番 DB-10S2
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)120 仕様有鈎 溝なし アズワン品番0-9348-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする