キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
スポンジたわしソフト 5P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
25942990
品番
B-510-5P
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
キズを付けずに高い洗浄力です。
異物混入対策に有効なブルーの不織布と、水切れ泡立ちに優れたスポンジを組み合わせています。
用途
ステンレス、プラスチック、ガラスの洗浄に。
仕様
研磨粒子なし不織布
トラスコ品番
354-6758
材質
ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)
36
色
ピンク
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
パッケージサイズ:115×75×180
縦(mm)
115
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応