マイクロピンセット(マイクロ・アドソン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25942997 品番 DB-11S3
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)120 仕様有鈎 溝なし アズワン品番0-9349-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25942997 DB-11S3 25942972 DB-10S2 マイクロピンセット(アドソン) YDM マイクロピンセット(アドソン) YDM 1本 8,298 税込9,128 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする