スポンジたわしソフト 5P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 25942999 品番 B-511-5P
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

キズを付けずに高い洗浄力です。
異物混入対策に有効なブルーの不織布と、水切れ泡立ちに優れたスポンジを組み合わせています。

用途ステンレス、プラスチック、ガラスの洗浄に。 仕様研磨粒子なし不織布 トラスコ品番354-6760 材質ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)36 グリーン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)パッケージサイズ:115×75×180 縦(mm)115 横(mm)75 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする