YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
マイクロピンセット(アドソン・ブラウン) 有鈎
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25943006
品番
DB-15S
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
120
仕様
有鈎
アズワン品番
0-9350-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器