マイクロピンセット DB-24S1 Φ3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25943042 品番DB-24S1
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)100 先端径(mm)Φ3 アズワン品番0-9356-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする