YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
マイクロピンセット DBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25943058
品番
DB-24S2
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
100
先端径(mm)
Φ6
アズワン品番
0-9356-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器