Whiz i ブラシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25943069 品番574691
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Whiz i純正の交換用消耗品です。
Whiz i専用のブラシです。
取り外し簡単、回転式、自動高さ調整が可能です。

用途Whiz iの交換用部品に。 トラスコ品番354-7673 適合機種574732(Whiz i) 幅(mm)80 高さ(mm)80 品名ブラシ 奥行(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体(574732)をご利用される方は利用開始登録が必須です。本体をご購入前に必ずご確認ください。
※日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする