YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 医療用ピンセット
マイクロピンセット 直 無鈎 溝付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25943076
品番
DB-27S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
100
仕様
直 無鈎 溝付き
アズワン品番
0-9357-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000636M002
医薬品医療機器等法
一般医療機器