IRIS
IRISの 掃除機
IRISの 掃除機関連品
Whiz i HEPAフィルター2個1パック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
25943087
品番
574694
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
Whiz i純正の交換用消耗品です。
Whiz i専用のHEPAフィルターです。
花粉やハウスダスト、PM2.5を約99.97%キャッチします。
用途
Whiz iの交換用部品に。
トラスコ品番
354-7670
適合機種
574732(Whiz i)
幅(mm)
80
高さ(mm)
45
品名
HEPAフィルター2個入
奥行(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体(574732)をご利用される方は利用開始登録が必須です。本体をご購入前に必ずご確認ください。
※日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。