IRIS
IRISの 掃除機
IRISの 掃除機関連品
Whiz i ブレード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25943096
品番
574697
参考基準価格(税別)
¥17,928
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Whiz i純正の交換用消耗品です。
Whiz i専用のブレードです。
ハードフロアの清掃での求人率をアップします。
用途
Whiz iの交換用部品に。
トラスコ品番
354-7674
適合機種
574732(Whiz i)
幅(mm)
30
高さ(mm)
10
品名
ブレード
奥行(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本体(574732)をご利用される方は利用開始登録が必須です。本体をご購入前に必ずご確認ください。
※日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。