アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 歯科用品
検診用マウスミラー ディスポタイプ/滅菌済 (白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
25943112
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
仕様
EOG滅菌済(一括包装)
材質
ディスポタイプ/ABS樹脂
全長(mm)
約160
アズワン品番
0-9420-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:08B3X00004000020
医薬品医療機器等法
一般医療機器