マグネットLED電気スタンドロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25943139 品番ME-3KJL
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

LED電球専用です。
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。
消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3〜4倍)
同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。

用途
工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。
加工作業でのスポット照明として。
付属品カネテック製LDR4N-W/K トラスコ品番358-2638 材質電装部材質:PC(ポリカーボネート) 奥行(mm)73 電源(V)100 消費電力(W)3.5 全高(mm)650 コード長さ(m)1.6 吸着力(N)1000 支柱(mm)498 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55 LED寿命(時間)20000時間 明るさ(Lm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 電球の種類LED 数量(個)電球:1
注意
※付属品以外の電球のご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする