※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EG-007-LL 合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007 TOWA(東和コーポレーション) 25943166 EG-007-LL 合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007 TOWA(東和コーポレーション) 25943166

合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25943166 品番 EG-007-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています。

用途スポーツ、アウトドアに。 トラスコ品番353-7680 材質手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂、甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂、着脱テープ:ナイロン、ポリウレタン ターコイズブルー サイズLL 全長(cm)21.4 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)21 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする