GENTOS
GENTOSの 自転車用ライト
GENTOSの ヘッドライト・フロント用ライト
乾電池式LEDバイクライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25943175
品番
XB-450B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。
XB-350Bの後継機種です。
用途
自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。
付属品
パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22〜42mm)、テスト用電池
トラスコ品番
354-0177
材質
PC
幅(mm)
98
色
ブラック
高さ(mm)
26
奥行(mm)
38.3
電源(V)
単3アルカリ電池×2本
電源
単3アルカリ電池×2本
保護等級
IPX4(防滴)
明るさ(Lm)
210(強モード時)
照射距離(m)
82(強モード時)
最大点灯時間
12時間(強モード時)
注意
※光を直接目に当てないで下さい